サンコー(三甲)
サンケース
ネジフタ式で視認性に優れた透明ケースです。
仕様
●容量(L):0.25●材質:PS●外寸法(mm):99×57●有効内寸法(mm):79×45
アズワン品番
65-9399-60
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64017724
40015000TM
¥
61,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください