超大型強力スターラー

超大型強力スターラー - 日伸理化

大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L
低速安定回転 デジタル表示
50Lでこのサイズ!!
この薄さで大容量。
50Lがガンガン撹拌されます。
低速の回転も安定しています。
50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。
SW-R854の姉妹品があります。

仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64017828SW-050L
345,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする