アズワン
HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ
書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。
書庫上面の保護としても役立ちます。
HOS壁面収納庫W900×D450専用です。
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:ホワイト●生産国:日本
アズワン品番
65-9405-84
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64018117
HOS-MT1N
¥
12,400
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください