WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 17mm 1箱 2500個入
仕様
●本体長さ:17mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3016
アズワン品番
65-7917-14
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64019438
970170151
¥
201,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください