曜日別特売

barber サンパツハサミ キャップ付

barber サンパツハサミ キャップ付 - 貝印

ギザ刃付けで毛スベリを防ぎ、スムーズな切れ味の散髪ハサミです。
ステンレス刃でさびにくい。

仕様●パッケージサイズ:220×75×15mm●重量:50gアズワン品番65-8922-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64019745#000KK0230
2,260
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする