TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RJ45 モジュラーコネクタ レセプタクル RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e 1箱 50個入
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●種類:丸型コネクタ●コード番号:234-9450
アズワン品番
65-7484-59
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64020339
2355443-1
¥
532,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください