曜日別特売

サブベース CQMシリーズ

サブベース CQMシリーズ - NORGREN

IMI Norgren CQM/22152 シリーズ ISO バルブモジュラベースは、ISO 1 サイズです。モジュラベースで、側面、端、底部のポートが開いています。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格

仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0589アズワン品番65-7904-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64021145CQM/22152/3/27
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする