WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2146
アズワン品番
65-7913-12
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64021346
970080474
¥
143,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください