コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:620mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9149-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64021565
-
¥
23,900
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください