曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

UL準拠 / CSA準拠
高温バイメタルサーモスタット
過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873アズワン品番65-7843-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640225092455RC-90820389
4,270
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする