フエニックス・コンタクト
Relay Module 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7828
アズワン品番
65-8068-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64022685
2967633
¥
83,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください