曜日別特売

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ - セキスイΦ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ - セキスイΦ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ - セキスイΦ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ - セキスイΦ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ - セキスイ

車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上します。
Φ80の車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。
反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しています。
開いて車線分離標にかぶせ、離形紙を引っ張るだけで施工完了です。
表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い
【用途】
車線分離標のリニューアル
車線分離標の視認性を向上させます。
【注意】
H650タイプ、H800タイプ以外の車線分離標には設置をお控えください。

仕様●材質:塩化ビニル樹脂●サイズ(mm):幅195×高さ600●本体色:蛍光橙●対応するポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64022746FLXC-60FORW
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする