BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615
アズワン品番
65-8053-86
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64023516
BK8-HTC-603M
¥
359,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください