tantore
テフロンメッシュ TEFシリーズ
耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番
67-2387-10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64023760
TEF435
¥
30,730
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください