曜日別特売

フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ - エスコフレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ - エスコ

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
キャップ付きのためトロ侵入がありません。

仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABSアズワン品番65-9318-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64023805EA947HN-223
オープン
150
165(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする