エスコ
クリップナット EA527CRシリーズ
仕様
●サイズ(mm):19×16●材質:鉄●入数:10個●純正番号:90179-06349●重量:36.9g●ねじサイズ:6mm●主な使用箇所:トヨタ・ダイハツ車(フロントバンパー)
アズワン品番
65-9263-21
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64023857
EA527CR-4
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください