曜日別特売

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron - SIEMENS

制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 160 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 ユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9299アズワン品番65-8061-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640245303VA9154-0JC12
42,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする