AC100V/310W 温水洗浄便座

AC100V/310W 温水洗浄便座 - エスコAC100V/310W 温水洗浄便座 - エスコ
仕様●消費電力:310W●水流量:おしり/340~680mL ビデ/380~650mL●カラー:ピュアホワイト●サイズ:487×553×160mm●重量:4.1kg●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:PP●暖房便座:室温/約28~36℃(6段階切替)●機能:おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応●コード長さ:1.0m●ヒーター容量:45Wアズワン品番65-9280-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64025196EA763YB-51A
オープン
98,200
108,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする