ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD

ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ 12 x 12

仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6417アズワン品番65-7795-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640260708UD1900-4HA00
77,300
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする