曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160408PMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160408PMシリーズ - サンドビック

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9060アズワン品番65-8256-98内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64026228TNMG160408PM
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする