エスコ
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様
●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番
65-9334-05
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64027856
EA979CV-4
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください