アルアップシェルフ キャスター付

アルアップシェルフ キャスター付 - アズワンアルアップシェルフ キャスター付 - アズワンアルアップシェルフ キャスター付 - アズワンアルアップシェルフ キャスター付 - アズワン

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。
製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。
アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。
接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。
キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。

仕様●サイズ:1200×554×1200●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付●耐荷重:棚板1段あたり/100kg、製品全体/合計200kgアズワン品番65-9619-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028416-
143,700
142,263
156,489(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする