曜日別特売

デザインホワイトシート 450×600 TWM6045シリーズ

デザインホワイトシート 450×600 TWM6045シリーズ - TRUSCO

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

仕様
●板面色:ホワイトオーク●厚さ(mm):0.4●縦(mm):450●横(mm):600●色:ホワイトオーク●板面外寸(mm)縦×横:300×450●枠色:‐●適合脚:‐●外形寸法(mm)間口×奥行×高さ●マグネット仕様●マグネット対応●材質/仕上:表面材/PET系フィルム、裏面材/マグネットシート●セット内容/付属品:マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー●注意:商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。●原産国:日本●コード番号:380-7381
アズワン品番
65-9823-07
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029125TWM6045-WO
¥6,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする