マグネットシート 白無地
等方性マグネット原反サイズです。
カッター等でカット可能です。
- 質量(kg)
- 約30
- 規格
- 0.8mm厚×1020mm×10m巻
- 内容量
- 1巻
注意
※マグネットはホコリが付きやすい特性です。底板マグネット部にゴミ等が付いていると磁力が落ちたりします。※期間が経つと若干、縮みや反りが出る可能性がございます。
※原反延びが出る可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ホワイトボード の新着商品
カテゴリ













