サンコー(三甲)
サンケース 120個入
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.38●材質:PP●外寸法(mm):254×179×26●有効内寸法(mm):240×165×10
アズワン品番
65-9408-35
内容量
1箱(120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64029764
20018600BK901
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください