WEIDMULLER
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入
仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4572
アズワン品番
65-7529-91
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64030035
2012810000
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください