BOHLENDER
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。
ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様
●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番
65-9641-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031049
-
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください