曜日別特売

エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ - NORGREN

IMI Norgren P82C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9274アズワン品番65-7894-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64031058P82C-3GT-PFN
35,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする