BRADY
3-in-1 Electrical Plug Lockout
仕様
●種類:プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●コード番号:237-0514
アズワン品番
65-7857-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031417
045842
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください