配電ブロック 11極 1袋 25個入

配電ブロック 11極 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

定格電圧 1000 V の Phoenix ポテンシャル集団 Terminal 。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:11●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:57A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●色:青●コード番号:201-5601アズワン品番65-7751-68内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640317153002368
66,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする