エスコ
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
締めやすいデザインのソケットです。
外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様
●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9247-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64032458
EA141AD-122
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください