曜日別特売

プラグコネクタ NEBVシリーズ

プラグコネクタ NEBVシリーズ - Festo

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g

仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3641アズワン品番65-8025-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033124NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
5,660
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする