TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8366
アズワン品番
65-7792-48
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64033237
SAJ13XXHL0N88SNOPTQ
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください