D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水

仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034120CT50-78S7 / 1731130077
3,560
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする