曜日別特売

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL、CSA / VDE
RYシリーズ
3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:680-4069アズワン品番65-8093-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034409RY211012
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする