浴槽台ソフト(Air) PN-Lシリーズ

浴槽台ソフト(Air) PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

座り心地の良いやわらか素材のクッション
軽量で利用者も介助者も使いやすい。
防カビ・防汚加工でお手入れラクラク

仕様●重量:2.5kg●幅:375mm●奥行:300●高さ:180mm~260mm●座面高さ:180mm・200mm・220mm・240mm・260mm●最大使用者体重:100kgアズワン品番65-8892-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034716PN-L11426D
24,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする