富士通
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
UL、CSA
FTR-K1シリーズパワーリレー
富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。
金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3338
アズワン品番
65-8059-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64034856
FTR-K1AK012T
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください