エスコ
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。
クリアボディで楽に点検することができます。
フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様
●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番
65-9255-23
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035039
EA455BC-0
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください