グローバルサイエンス
スクリュースピッツ 10cc 黄色
スクリューキャップ
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×108mm●目盛り:1.5mL・5.0mL・9.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-83
内容量
1箱(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64036256
21550
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください