曜日別特売

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4 - PILZ

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:安全スイッチ●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:17.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9873アズワン品番65-8078-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036816751187
53,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする