曜日別特売

薔薇のおもてなし

薔薇のおもてなし - 春日製紙工業

古紙使用で地球にやさしいトイレットペーパー。
デコレーション立体エンボスでしっかり厚みの超吸水ロール。
シャワートイレにも適した吸水力。

仕様●114mm幅25m巻●ダブル●柄あり●ロール色:ブルー●香りつき●芯有●再生紙●単品サイズ:幅342mm×奥行204mm×高さ204mm●入数:1箱(12R/パック×8P)●箱サイズ:350×810×407(mm)アズワン品番65-9646-25内容量1箱(8パック×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037394-
5,970
5,898
6,488(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする