シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5139
アズワン品番
65-8081-83
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64037480
RUMC21F7
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください