曜日別特売

軽量ホーク5本爪 アルミP柄

軽量ホーク5本爪 アルミP柄 - 浅香工業

従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。
毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。
干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。

仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.4kg●全長:1130mm●爪部先幅:250mm●頭部長さ:335mm●爪数:5本アズワン品番65-8909-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037927#9247
9,350
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする