冨士端子工業
プリント基板実装用ヒューズクリップ
基板上にヒューズを実装するのに用います。
取り付ける基板の強度や絶縁性などには注意してください。
仕様
●実装:基板●極数:1●形状:横型●定格:250V-5A●端子金具:半田付け端子●材質:燐青銅・ニッケルメッキ●備考:金具のみ/1個入
アズワン品番
67-0361-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64038250
F-042
¥
46
¥
44
¥
48
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください