エスコ
クリップナット EA527CRシリーズ
仕様
●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)
アズワン品番
65-9263-22
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64040657
EA527CR-5
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください