バートル
エンジニアシャツ ミルスグリーン 4080-14シリーズ
身体に心地よく馴染むワッフル機能素材を採用しています。
不快なニオイを抑える消臭テープを装着しています。
軽作業着として。
仕様
●色:ミルスグリーン●サイズ:L●着丈(cm):69●胸囲(cm):110●ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工●材質/仕上:ポリエステル複合繊維60%、ポリエステル40%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-5260
アズワン品番
67-2226-43
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64040867
4080-14-L
¥
3,929
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください