曜日別特売

Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378アズワン品番65-8055-97内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640413752908332
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする