ka:z フロアブラシ

ka:z フロアブラシ - 日本クリンテックka:z フロアブラシ - 日本クリンテック

握りやすいグリップが無理なく力を伝え、しっかりとフロアをブラッシンクできます。
ブラシの毛丈を場所により変えており、毛丈の短い部分はコシが強くしっかりこすることができます。
床用。

仕様●色:赤●縦(mm):150●横(mm):70●厚さ(mm):85●形状:植毛●毛長(mm):30●材質/仕上:毛/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3465アズワン品番67-2373-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64041777110332
750
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする