T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) - サンドビック

T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用

材質/仕上コーティング超硬勝手コーナーR(mm)0.1内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
チップサイズ
チップ逃げ角(°)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63995419L151.2200055F220565-8194-39
18,600
取扱い終了
返品不可
64041874L151.2300085F330865-8194-66
20,500
取扱い終了
返品不可
64118750L151.2300125F3301265-8194-70
20,500
取扱い終了
返品不可
64172029L151.2300085F330865-8194-68
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする