エスコ
AC200V/20A/20m コードリール 三相・アース付
仕様
●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付
アズワン品番
65-9286-37
内容量
1台
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64042626
EA815DY-11
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください